CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
10579 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.45 | - |
10+ | CHF 1.73 | 50.00% |
50+ | CHF 1.20 | 65.36% |
100+ | CHF 0.64 | 81.45% |
250+ | CHF 0.45 | 87.04% |
500+ | CHF 0.36 | 89.48% |
1000+ | CHF 0.28 | 91.83% |
2500+ | CHF 0.18 | 94.72% |
5000+ | CHF 0.12 | 96.67% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.46% |
20000+ | CHF 0.07 | 97.84% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.30% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.61% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55985 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026