

CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.46 | - |
50+ | CHF 2.47 | 44.67% |
100+ | CHF 2.13 | 52.30% |
250+ | CHF 1.02 | 76.99% |
500+ | CHF 0.81 | 81.73% |
1000+ | CHF 0.67 | 84.92% |
2500+ | CHF 0.57 | 87.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559273 |
Temperaturbereich | von -45 bis 150 °C |