CHF 9.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.94 | - |
10+ | CHF 7.88 | 20.77% |
50+ | CHF 6.76 | 31.99% |
100+ | CHF 5.80 | 41.70% |
250+ | CHF 5.28 | 46.88% |
500+ | CHF 4.82 | 51.51% |
1000+ | CHF 4.28 | 56.99% |
2500+ | CHF 3.92 | 60.61% |
5000+ | CHF 3.73 | 62.53% |
10000+ | CHF 3.72 | 62.58% |
20000+ | CHF 3.61 | 63.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027