CHF 8.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.53 | - |
10+ | CHF 6.54 | 23.34% |
50+ | CHF 5.53 | 35.19% |
100+ | CHF 4.64 | 45.57% |
250+ | CHF 4.21 | 50.67% |
500+ | CHF 3.83 | 55.13% |
1000+ | CHF 3.40 | 60.18% |
2500+ | CHF 3.10 | 63.64% |
5000+ | CHF 2.95 | 65.40% |
10000+ | CHF 2.95 | 65.45% |
20000+ | CHF 2.86 | 66.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027