CHF 8.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.36 | - |
10+ | CHF 6.38 | 23.70% |
50+ | CHF 5.38 | 35.67% |
100+ | CHF 4.51 | 46.08% |
250+ | CHF 4.08 | 51.23% |
500+ | CHF 3.71 | 55.60% |
1000+ | CHF 3.29 | 60.62% |
2500+ | CHF 3.01 | 64.03% |
5000+ | CHF 2.86 | 65.77% |
10000+ | CHF 2.86 | 65.83% |
20000+ | CHF 2.77 | 66.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027