CHF 11.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.17 | - |
10+ | CHF 8.74 | 21.71% |
50+ | CHF 7.24 | 35.18% |
100+ | CHF 6.00 | 46.33% |
250+ | CHF 5.29 | 52.64% |
500+ | CHF 4.65 | 58.37% |
1000+ | CHF 3.95 | 64.68% |
2500+ | CHF 3.36 | 69.92% |
5000+ | CHF 3.04 | 72.78% |
10000+ | CHF 2.68 | 76.01% |
20000+ | CHF 2.48 | 77.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 449 |
Maß nach French R | NF-R77 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026