CHF 10.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.78 | - |
10+ | CHF 8.39 | 22.22% |
50+ | CHF 6.92 | 35.81% |
100+ | CHF 5.72 | 46.99% |
250+ | CHF 5.03 | 53.34% |
500+ | CHF 4.42 | 59.00% |
1000+ | CHF 3.76 | 65.17% |
2500+ | CHF 3.20 | 70.36% |
5000+ | CHF 2.89 | 73.19% |
10000+ | CHF 2.55 | 76.35% |
20000+ | CHF 2.35 | 78.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 227.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 447 |
Maß nach French R | NF-R75 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026