CHF 8.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.40inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.70 | - |
10+ | CHF 6.70 | 23.00% |
50+ | CHF 5.68 | 34.73% |
100+ | CHF 4.78 | 45.03% |
250+ | CHF 4.34 | 50.14% |
500+ | CHF 3.95 | 54.63% |
1000+ | CHF 3.50 | 59.75% |
2500+ | CHF 3.20 | 63.20% |
5000+ | CHF 3.04 | 65.04% |
10000+ | CHF 3.04 | 65.04% |
20000+ | CHF 2.95 | 66.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027