CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.49 | - |
10+ | CHF 6.31 | 25.72% |
50+ | CHF 5.10 | 39.96% |
100+ | CHF 4.09 | 51.91% |
250+ | CHF 3.57 | 58.03% |
500+ | CHF 3.12 | 63.27% |
1000+ | CHF 2.65 | 68.86% |
2500+ | CHF 2.25 | 73.57% |
5000+ | CHF 2.03 | 76.10% |
10000+ | CHF 1.79 | 78.93% |
20000+ | CHF 1.65 | 80.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 202.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Maß nach French R | NF-R73 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026