CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.25 | - |
10+ | CHF 7.91 | 22.88% |
50+ | CHF 6.50 | 36.59% |
100+ | CHF 5.34 | 47.95% |
250+ | CHF 4.70 | 54.20% |
500+ | CHF 4.12 | 59.80% |
1000+ | CHF 3.50 | 65.90% |
2500+ | CHF 2.98 | 70.98% |
5000+ | CHF 2.69 | 73.76% |
10000+ | CHF 2.38 | 76.83% |
20000+ | CHF 2.19 | 78.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026