CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.01 | - |
10+ | CHF 5.86 | 26.80% |
50+ | CHF 4.71 | 41.22% |
100+ | CHF 3.73 | 53.40% |
250+ | CHF 3.25 | 59.46% |
500+ | CHF 2.84 | 64.58% |
1000+ | CHF 2.40 | 70.02% |
2500+ | CHF 2.04 | 74.52% |
5000+ | CHF 1.84 | 77.01% |
10000+ | CHF 1.63 | 79.70% |
20000+ | CHF 1.50 | 81.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026