CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.44inkl. MwSt
111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.81 | - |
10+ | CHF 5.68 | 27.23% |
50+ | CHF 4.55 | 41.77% |
100+ | CHF 3.59 | 54.00% |
250+ | CHF 3.12 | 60.09% |
500+ | CHF 2.73 | 65.09% |
1000+ | CHF 2.31 | 70.47% |
2500+ | CHF 1.96 | 74.95% |
5000+ | CHF 1.77 | 77.39% |
10000+ | CHF 1.56 | 80.08% |
20000+ | CHF 1.44 | 81.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Maß nach French R | NF-R68 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026