CHF 9.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.42 | - |
10+ | CHF 6.83 | 27.55% |
50+ | CHF 5.25 | 44.27% |
100+ | CHF 4.03 | 57.22% |
250+ | CHF 3.25 | 65.50% |
500+ | CHF 2.75 | 70.81% |
1000+ | CHF 2.25 | 76.17% |
2500+ | CHF 1.85 | 80.36% |
5000+ | CHF 1.65 | 82.54% |
10000+ | CHF 1.43 | 84.87% |
20000+ | CHF 1.33 | 85.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 151.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Maß nach French R | NF-R65 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026