CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.55 | 28.00% |
50+ | CHF 5.01 | 44.83% |
100+ | CHF 3.83 | 57.87% |
250+ | CHF 3.09 | 66.06% |
500+ | CHF 2.61 | 71.29% |
1000+ | CHF 2.13 | 76.57% |
2500+ | CHF 1.76 | 80.69% |
5000+ | CHF 1.56 | 82.84% |
10000+ | CHF 1.35 | 85.15% |
20000+ | CHF 1.25 | 86.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.42 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 435 |
Maß nach French R | NF-R63 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026