Eriks
ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 AS568-BS1806-ISO3601-434 NF-R62 142,24x6,99mm

  • ERIKS:12254291
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.09

-

10+

CHF 6.55

28.00%

50+

CHF 5.01

44.83%

100+

CHF 3.83

57.87%

250+

CHF 3.09

66.06%

500+

CHF 2.61

71.29%

1000+

CHF 2.13

76.57%

2500+

CHF 1.76

80.69%

5000+

CHF 1.56

82.84%

10000+

CHF 1.35

85.15%

20000+

CHF 1.25

86.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
142.24 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
434
Maß nach French R
NF-R62
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559270
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Ersatzteile & Zubehör

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment

CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns