CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.04 | - |
10+ | CHF 5.90 | 26.68% |
50+ | CHF 4.73 | 41.17% |
100+ | CHF 3.76 | 53.23% |
250+ | CHF 3.27 | 59.33% |
500+ | CHF 2.86 | 64.43% |
1000+ | CHF 2.42 | 69.90% |
2500+ | CHF 2.06 | 74.44% |
5000+ | CHF 1.86 | 76.93% |
10000+ | CHF 1.64 | 79.66% |
20000+ | CHF 1.51 | 81.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026