CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.10 | - |
10+ | CHF 5.70 | 29.69% |
50+ | CHF 4.32 | 46.73% |
100+ | CHF 3.24 | 60.06% |
250+ | CHF 2.59 | 68.02% |
500+ | CHF 2.19 | 73.02% |
1000+ | CHF 1.78 | 78.02% |
2500+ | CHF 1.47 | 81.91% |
5000+ | CHF 1.30 | 83.95% |
10000+ | CHF 1.13 | 86.05% |
20000+ | CHF 1.05 | 87.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027