CHF 6.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.12 | - |
10+ | CHF 4.00 | 34.72% |
50+ | CHF 2.92 | 52.29% |
100+ | CHF 2.05 | 66.50% |
250+ | CHF 1.60 | 73.86% |
500+ | CHF 1.34 | 78.19% |
1000+ | CHF 1.09 | 82.27% |
2500+ | CHF 0.88 | 85.56% |
5000+ | CHF 0.78 | 87.19% |
10000+ | CHF 0.68 | 88.95% |
20000+ | CHF 0.63 | 89.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110.49 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Maß nach French R | NF-R51 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026