CHF 8.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.25inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.56 | - |
10+ | CHF 6.08 | 28.93% |
50+ | CHF 4.64 | 45.82% |
100+ | CHF 3.51 | 58.97% |
250+ | CHF 2.82 | 67.10% |
500+ | CHF 2.38 | 72.18% |
1000+ | CHF 1.94 | 77.32% |
2500+ | CHF 1.60 | 81.30% |
5000+ | CHF 1.42 | 83.40% |
10000+ | CHF 1.23 | 85.62% |
20000+ | CHF 1.15 | 86.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026