CHF 5.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.46 | - |
10+ | CHF 3.43 | 37.18% |
50+ | CHF 2.45 | 55.13% |
100+ | CHF 1.65 | 69.78% |
250+ | CHF 1.27 | 76.74% |
500+ | CHF 1.06 | 80.68% |
1000+ | CHF 0.85 | 84.47% |
2500+ | CHF 0.69 | 87.34% |
5000+ | CHF 0.61 | 88.81% |
10000+ | CHF 0.53 | 90.31% |
20000+ | CHF 0.49 | 91.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026