CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
10+ | CHF 4.71 | 32.25% |
50+ | CHF 3.50 | 49.60% |
100+ | CHF 2.55 | 63.35% |
250+ | CHF 2.01 | 71.06% |
500+ | CHF 1.69 | 75.67% |
1000+ | CHF 1.38 | 80.20% |
2500+ | CHF 1.13 | 83.73% |
5000+ | CHF 1.00 | 85.62% |
10000+ | CHF 0.86 | 87.56% |
20000+ | CHF 0.80 | 88.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027