CHF 7.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.10.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.11 | - |
10+ | CHF 4.42 | 37.83% |
50+ | CHF 2.80 | 60.62% |
100+ | CHF 1.75 | 75.39% |
250+ | CHF 1.37 | 80.80% |
500+ | CHF 1.15 | 83.90% |
1000+ | CHF 0.88 | 87.61% |
2500+ | CHF 0.69 | 90.25% |
5000+ | CHF 0.60 | 91.52% |
10000+ | CHF 0.51 | 92.81% |
20000+ | CHF 0.46 | 93.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027