CHF 9.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.09 | - |
10+ | CHF 6.85 | 24.64% |
50+ | CHF 5.58 | 38.67% |
100+ | CHF 4.51 | 50.39% |
250+ | CHF 3.95 | 56.60% |
500+ | CHF 3.46 | 61.94% |
1000+ | CHF 2.93 | 67.77% |
2500+ | CHF 2.50 | 72.55% |
5000+ | CHF 2.25 | 75.25% |
10000+ | CHF 1.99 | 78.16% |
20000+ | CHF 1.84 | 79.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026