CHF 7.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.61 | - |
10+ | CHF 5.27 | 30.70% |
50+ | CHF 3.97 | 47.86% |
100+ | CHF 2.94 | 61.34% |
250+ | CHF 2.34 | 69.23% |
500+ | CHF 1.98 | 74.03% |
1000+ | CHF 1.61 | 78.90% |
2500+ | CHF 1.32 | 82.64% |
5000+ | CHF 1.17 | 84.62% |
10000+ | CHF 1.01 | 86.65% |
20000+ | CHF 0.94 | 87.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.89 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026