CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.28 | - |
10+ | CHF 4.99 | 31.48% |
50+ | CHF 3.74 | 48.66% |
100+ | CHF 2.74 | 62.34% |
250+ | CHF 2.17 | 70.10% |
500+ | CHF 1.84 | 74.78% |
1000+ | CHF 1.49 | 79.52% |
2500+ | CHF 1.23 | 83.16% |
5000+ | CHF 1.09 | 85.09% |
10000+ | CHF 0.94 | 87.11% |
20000+ | CHF 0.87 | 88.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026