CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.78 | - |
10+ | CHF 4.56 | 32.74% |
50+ | CHF 3.39 | 50.07% |
100+ | CHF 2.44 | 63.94% |
250+ | CHF 1.93 | 71.53% |
500+ | CHF 1.62 | 76.11% |
1000+ | CHF 1.32 | 80.60% |
2500+ | CHF 1.08 | 84.07% |
5000+ | CHF 0.96 | 85.91% |
10000+ | CHF 0.83 | 87.82% |
20000+ | CHF 0.77 | 88.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 261 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026