CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.09inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.63 | - |
10+ | CHF 3.57 | 36.53% |
50+ | CHF 2.57 | 54.31% |
100+ | CHF 1.75 | 68.89% |
250+ | CHF 1.35 | 76.00% |
500+ | CHF 1.13 | 80.00% |
1000+ | CHF 0.91 | 83.89% |
2500+ | CHF 0.74 | 86.84% |
5000+ | CHF 0.65 | 88.37% |
10000+ | CHF 0.56 | 89.96% |
20000+ | CHF 0.52 | 90.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026