CHF 5.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.44inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.96 | - |
10+ | CHF 3.86 | 35.26% |
50+ | CHF 2.80 | 52.98% |
100+ | CHF 1.95 | 67.25% |
250+ | CHF 1.52 | 74.56% |
500+ | CHF 1.26 | 78.76% |
1000+ | CHF 1.02 | 82.79% |
2500+ | CHF 0.84 | 85.98% |
5000+ | CHF 0.74 | 87.57% |
10000+ | CHF 0.64 | 89.25% |
20000+ | CHF 0.59 | 90.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026