CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.78 | - |
10+ | CHF 4.18 | 38.42% |
50+ | CHF 2.64 | 61.14% |
100+ | CHF 1.63 | 75.96% |
250+ | CHF 1.26 | 81.42% |
500+ | CHF 1.06 | 84.44% |
1000+ | CHF 0.81 | 88.05% |
2500+ | CHF 0.64 | 90.60% |
5000+ | CHF 0.55 | 91.84% |
10000+ | CHF 0.47 | 93.11% |
20000+ | CHF 0.42 | 93.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 78.97 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 235 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026