CHF 5.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.55inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.13 | - |
10+ | CHF 2.94 | 42.79% |
50+ | CHF 1.81 | 64.72% |
100+ | CHF 1.01 | 80.31% |
250+ | CHF 0.74 | 85.63% |
500+ | CHF 0.60 | 88.25% |
1000+ | CHF 0.46 | 91.09% |
2500+ | CHF 0.35 | 93.10% |
5000+ | CHF 0.31 | 94.05% |
10000+ | CHF 0.26 | 94.99% |
20000+ | CHF 0.23 | 95.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 230 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026