CHF 4.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.88inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.51 | - |
10+ | CHF 2.47 | 45.28% |
50+ | CHF 1.50 | 66.70% |
100+ | CHF 0.77 | 82.89% |
250+ | CHF 0.54 | 88.01% |
500+ | CHF 0.43 | 90.41% |
1000+ | CHF 0.32 | 92.85% |
2500+ | CHF 0.25 | 94.54% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.32% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.07% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 28.17 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026