CHF 4.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.83inkl. MwSt
3877 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.47 | - |
10+ | CHF 2.44 | 45.41% |
50+ | CHF 1.48 | 66.89% |
100+ | CHF 0.76 | 83.02% |
250+ | CHF 0.53 | 88.17% |
500+ | CHF 0.42 | 90.54% |
1000+ | CHF 0.32 | 92.95% |
2500+ | CHF 0.24 | 94.61% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.39% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.13% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58.42 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026