CHF 4.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.48inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.14 | - |
10+ | CHF 2.19 | 46.98% |
50+ | CHF 1.32 | 68.24% |
100+ | CHF 0.64 | 84.66% |
250+ | CHF 0.42 | 89.76% |
500+ | CHF 0.33 | 91.96% |
1000+ | CHF 0.25 | 94.08% |
2500+ | CHF 0.18 | 95.56% |
5000+ | CHF 0.16 | 96.23% |
10000+ | CHF 0.13 | 96.86% |
20000+ | CHF 0.12 | 97.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25.07 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026