CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.75 | - |
10+ | CHF 1.90 | 49.40% |
50+ | CHF 1.12 | 70.09% |
100+ | CHF 0.49 | 87.00% |
250+ | CHF 0.30 | 92.02% |
500+ | CHF 0.23 | 93.99% |
1000+ | CHF 0.16 | 95.73% |
2500+ | CHF 0.12 | 96.88% |
5000+ | CHF 0.10 | 97.40% |
10000+ | CHF 0.08 | 97.86% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 21.89 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026