CHF 5.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.83 | - |
10+ | CHF 3.46 | 40.69% |
50+ | CHF 2.16 | 62.92% |
100+ | CHF 1.27 | 78.20% |
250+ | CHF 0.96 | 83.59% |
500+ | CHF 0.79 | 86.42% |
1000+ | CHF 0.61 | 89.61% |
2500+ | CHF 0.47 | 91.88% |
5000+ | CHF 0.41 | 92.96% |
10000+ | CHF 0.35 | 94.08% |
20000+ | CHF 0.31 | 94.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.22 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 037 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026