CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.48 | - |
10+ | CHF 1.70 | 51.15% |
50+ | CHF 0.98 | 71.72% |
100+ | CHF 0.39 | 88.88% |
250+ | CHF 0.22 | 93.79% |
500+ | CHF 0.15 | 95.60% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.07% |
2500+ | CHF 0.07 | 97.96% |
5000+ | CHF 0.06 | 98.35% |
10000+ | CHF 0.05 | 98.69% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 29.87 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 025 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026