CHF 3.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.81 | - |
10+ | CHF 1.95 | 48.95% |
50+ | CHF 1.15 | 69.82% |
100+ | CHF 0.51 | 86.56% |
250+ | CHF 0.32 | 91.57% |
500+ | CHF 0.24 | 93.65% |
1000+ | CHF 0.17 | 95.46% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.64% |
5000+ | CHF 0.11 | 97.17% |
10000+ | CHF 0.09 | 97.68% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026