CHF 3.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.57 | - |
10+ | CHF 1.77 | 50.56% |
50+ | CHF 1.03 | 71.15% |
100+ | CHF 0.42 | 88.18% |
250+ | CHF 0.24 | 93.17% |
500+ | CHF 0.18 | 95.04% |
1000+ | CHF 0.12 | 96.58% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.58% |
5000+ | CHF 0.07 | 98.01% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.36% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026