CHF 3.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.88inkl. MwSt
5302 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.59 | - |
10+ | CHF 1.78 | 50.42% |
50+ | CHF 1.04 | 71.03% |
100+ | CHF 0.43 | 88.05% |
250+ | CHF 0.25 | 93.04% |
500+ | CHF 0.18 | 94.93% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.46% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.51% |
5000+ | CHF 0.07 | 97.95% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.30% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026