CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.31 | - |
10+ | CHF 1.57 | 52.65% |
50+ | CHF 0.90 | 72.86% |
100+ | CHF 0.32 | 90.26% |
250+ | CHF 0.16 | 95.13% |
500+ | CHF 0.11 | 96.82% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.05% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.77% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.26% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 1.78 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 004 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026