ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 559270 593x7mm

  • ERIKS:14979148
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus EPDM dient zum Abdichten von Lebensmitteln und Getränken in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen. Dieses Produkt verfügt über Zertifikate für Europa (EC 1935) und die Vereinigten Staaten (FDA und 3-A). Zudem ist es resistent gegen Reinigungsmittel wie heißes Wasser und milde Säuren.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
593 mm
Schnurdicke
7 mm
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
559270
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C