CHF 9.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.92inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.18 | - |
50+ | CHF 6.62 | 27.90% |
100+ | CHF 5.08 | 44.69% |
250+ | CHF 3.88 | 57.71% |
500+ | CHF 3.13 | 65.94% |
1000+ | CHF 2.65 | 71.17% |
2500+ | CHF 2.16 | 76.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026