CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.08 | - |
10+ | CHF 2.15 | 47.36% |
50+ | CHF 1.29 | 68.47% |
100+ | CHF 0.61 | 85.01% |
250+ | CHF 0.41 | 90.06% |
500+ | CHF 0.32 | 92.27% |
1000+ | CHF 0.23 | 94.33% |
2500+ | CHF 0.17 | 95.75% |
5000+ | CHF 0.15 | 96.37% |
10000+ | CHF 0.12 | 96.98% |
20000+ | CHF 0.11 | 97.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 22 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 559270 |
Temperaturbereich | von -50 bis 150 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026