CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.82inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.26 | - |
10+ | CHF 16.03 | 16.77% |
50+ | CHF 13.58 | 29.49% |
100+ | CHF 11.60 | 39.77% |
2500+ | CHF 6.53 | 66.10% |
20000+ | CHF 4.79 | 75.13% |
30000+ | CHF 4.72 | 75.52% |
40000+ | CHF 4.57 | 76.27% |
50000+ | CHF 4.57 | 76.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 471 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026