CHF 71.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.50 | - |
10+ | CHF 65.45 | 8.46% |
50+ | CHF 60.95 | 14.76% |
100+ | CHF 57.00 | 20.28% |
2500+ | CHF 46.99 | 34.28% |
20000+ | CHF 44.87 | 37.24% |
30000+ | CHF 43.57 | 39.06% |
40000+ | CHF 43.57 | 39.06% |
50000+ | CHF 42.95 | 39.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026