CHF 35.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.29inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.42 | - |
10+ | CHF 30.65 | 13.47% |
50+ | CHF 26.37 | 25.55% |
100+ | CHF 22.97 | 35.15% |
2500+ | CHF 13.06 | 63.13% |
20000+ | CHF 9.59 | 72.94% |
30000+ | CHF 9.44 | 73.36% |
40000+ | CHF 9.15 | 74.15% |
50000+ | CHF 9.15 | 74.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 456.06 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 465 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026