CHF 13.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.39inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.31 | - |
10+ | CHF 10.65 | 19.98% |
50+ | CHF 8.87 | 33.40% |
100+ | CHF 7.42 | 44.25% |
2500+ | CHF 4.13 | 69.01% |
20000+ | CHF 3.03 | 77.27% |
30000+ | CHF 2.98 | 77.65% |
40000+ | CHF 2.89 | 78.32% |
50000+ | CHF 2.89 | 78.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 443.36 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 464 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026