CHF 8.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.69inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.04 | - |
10+ | CHF 6.25 | 22.22% |
50+ | CHF 5.43 | 32.48% |
1000+ | CHF 3.61 | 55.13% |
2500+ | CHF 3.30 | 58.93% |
5000+ | CHF 3.14 | 60.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 463 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026