CHF 12.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.52 | - |
10+ | CHF 9.93 | 20.73% |
50+ | CHF 8.24 | 34.19% |
100+ | CHF 6.86 | 45.21% |
2500+ | CHF 3.81 | 69.61% |
20000+ | CHF 2.79 | 77.72% |
30000+ | CHF 2.75 | 78.08% |
40000+ | CHF 2.66 | 78.75% |
50000+ | CHF 2.66 | 78.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026