CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.59 | - |
10+ | CHF 10.90 | 19.79% |
50+ | CHF 9.08 | 33.19% |
100+ | CHF 7.61 | 44.00% |
2500+ | CHF 4.24 | 68.84% |
20000+ | CHF 3.11 | 77.15% |
30000+ | CHF 3.06 | 77.52% |
40000+ | CHF 2.97 | 78.18% |
50000+ | CHF 2.97 | 78.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026